Wiser Energy - lot de 5 TC transformateurs de courant fermés 80A

Main media

Wiser Energy - lot de 5 TC transformateurs de courant fermés 80A - plage de puissance du capteur : 0,1..80 A - capacité : 1 câble 25 mm², 1 câble 16 mm², 1 câble 10 mm², 2 câbles 6 mm², 4 câbles 4 mm², 6 câbles 2,5 mm², 8 câbles 1,5 mm²

 
 

Détails du produit

Ce lot de 5 transformateurs de courant fermé Wiser Energy est compatible avec les compteurs d'énergie EM5. Ils sont adaptés au système Wiser. Ils peuvent être raccordés sur chaque entrée du compteur d'énergie. La plage de courant nominale du capteur est comprise entre 0,1 A et 80 A.

Wiser energy

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Wiser energy

Multiple de vente

1

Transducteur de courant

plage de mesure de valeurs finales, courant

80 A

plage de mesure de valeurs initiales, courant

0.1 A

fréquence du courant assigné

50 Hz

avec sortie de commutation

Non

finition de la solution analogique

autre

fonction de configuration intégrée

Non

Type de pose

montage direct

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.